Beli lead wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  2. CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)
    Mulai

    Rp53.900

    CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)
    Deskripsi:
    Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
  3. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  4. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  5. SUPERIOR Lead Free Solder
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPERIOR Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 227°C
    • Wire Diameter: 2mm
  6. Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  7. Pro'sKit Solder 63%
    Mulai

    Rp109.900

    Pro'sKit Solder 63%
    Deskripsi:
    Use 63% tin and 37% lead as synthetic raw materials.The proportions of tin-lead alloys are up to the proportion standard, and the welding effect is good.
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.2
  8. Nippon Solder Wire
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Solder Wire
    atribut:
    • Size: 0.8mmx10m
  9. monotaro.id Plastik OPP
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Plastik OPP
    atribut:
    • Length (cm): 25
    • Height (cm): 1
  10. CELLKIT Solder Wick (Perlengkapan Solder)
    Mulai

    Rp22.900

    CELLKIT Solder Wick (Perlengkapan Solder)
    Deskripsi:
    Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.
    atribut:
    • Length (m): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
  11. NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    atribut:
    • Copper Erosion Test (minute): About 2
  12. TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEMPCO Lead, Hookup & Machine Tool Cable (Kabel Hookup)
    Deskripsi:
    Lead wire is a small- to medium-gauge wire (22 to 10 AWG) with an insulated conductor for use in high-temperature environments. The insulation won't melt and safeguards the conductor core from heat to extend machinery life. High-temperature lead wire is typically used to create electrical connections and provide power in industrial heaters, furnaces, cement kilns, and food-service appliances.
  13. HOZAN Lead Free Solder
    35%
    Mulai

    Rp389.900

    HOZAN Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Melting point: 217 to 220°C
Daftar Harga lead wire Terbaru October 2026
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
BAKU Kawat SolderRp24.900
FACOM Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp509.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp25.900
CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)Rp53.900
OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Rp4.499.900
ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp56.900
HAKKO Solder Absorbent WireRp57.900
SUPERIOR Lead Free SolderRp2.099.900
HARDEN Solder Wire Resin Core (Kawat Solder)Rp85.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)